Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSEN FUNKTIONSSOCKE SCHWARZ, Gr. 39 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSEN FUNKTIONSSOCKE SCHWARZ, Gr. 39 S
EMSEN FUNKTIONSSOCKE SCHWARZ, Gr. 39 S
EMSEN FUNKTIONSSOCKE SCHWARZ, Gr. 39 S
Artikel-Nr.:
     1955-2000066825
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3626_39 S
EAN/GTIN:
     4025888129779
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

EMSEN FUNKTIONSSOCKE

90% Naturfaser
starke Polsterung an den wichtigsten Belastungszonen im Zehen-, Ballen- und Fersenbereich
optimales Fußklima durch hohen Baumwollanteil
Material: 90% Baumwolle/10% Polyamid
Größe: 39 S
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3626_39 S
Werksnummer:
3626-39S
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Material:
CRAFTLAND®, SCHWARZ
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 2,278* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.