Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_42 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_42 Gr.42
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_42 Gr.42
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_42 Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066841
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3645_42
EAN/GTIN:
     4025888052015
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken

EINZIEHSTRUMPF MIT CORDSTULPE

Trägergewebe: 80% Schurwolle/ 20% Polyester
Flor: 100% Schurwolle
Cordstulpe: 80% Baumwolle/ 20% Polyester
Farbe: natur
für die Stiefel VARIANT, FARMER und andere
Größe: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3645_42
Werksnummer:
3645-42
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Produktart:
Einziehstrumpf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 12,18*
€ 17,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 21,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.