Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCEAN Schutz-Anzug Orange, S5-Stiefel Dess. 37040-46, Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OCEAN Schutz-Anzug Orange, S5-Stiefel Dess. 37040-46, Gr.46
OCEAN Schutz-Anzug Orange, S5-Stiefel Dess. 37040-46, Gr.46
OCEAN Schutz-Anzug Orange, S5-Stiefel Dess. 37040-46, Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066904
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     37040_46
EAN/GTIN:
     4025888100785
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

OCEAN -SCHUTZ-ANZUG

ORANGE
S5-STIEFEL
DESS.3055-7
Größe: 46 Anzug: Material: mittelschwere PVC-Qualität auf Polyester- Trägermaterial, 325 g/m² Farbe: fluoreszierend orange Stiefel: Norm: EN ISO 20345 S5 SRC Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Farbe: Schaft: grün Sohle: schwarz Größen: Schuh-/Konfektionsgrößen 40, 41/M 42, 43/L 44, 45/XL 46, 47/XXL VPE: 5 Anzug • Obermaterial geprüft nach EN 343 und ISO 13688 beständig gegen Öl, Blut und tierische Fette • wasserabweisend durch Windfang und Patte mit Klettverschluss und enganliegenden Neoprenmanschetten an den Ärmeln • doppelte Nähte, hochfrequenzgeschweißt • Kapuze mit Zugband angeschweißte Stiefel • hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen • Stahlkappe • korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37040_46
Werksnummer:
37040-46
Gewicht netto Kg:
3,200000
Gewicht brutto Kg:
3,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
46
Material:
***S5-STIEFEL***
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,91*
€ 128,45*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 99,04*
€ 129,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.