Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.40
NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.40
NORWAY - WATHOSE, Standard-Ausführung Olivgrün, mit PVC-Stiefeln, Gr.40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066906
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37100_40
EAN/GTIN:
     4025888214154
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

NORWAY - WATHOSE, STANDARD-AUSFÜHRUNG, MIT PVC-STIEFELN

Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größe: 40
Weitere Informationen:
eClassID:
40011303,00
HerstellerNr:
37100_40
Werksnummer:
37100-40
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
136,00
Gewicht netto Kg:
2,990000
Gewicht brutto Kg:
3,280000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
40
Material:
OLIVGRÜN, MIT PVC-STIEFELN
Produktart:
PVC-Stiefel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 39,32*
€ 49,61*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 39,19*
€ 49,67*
1
€ 5,00*
ab € 39,93*
€ 50,38*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 38,99*
€ 50,57*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 39,57*
€ 52,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.