Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 41
NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 41
NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066933
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37130_41
EAN/GTIN:
     4025888214406
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

NORWAY - S5 WATHOSE PREMIUM MIT ZUGBAND

Norm: Stiefel: EN 345 S5
Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Zugband im Brustbereich
Knieverstärkung
1 Innentasche
inkl. 1 Reparatur-Set
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 41
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37130_41
Werksnummer:
37130-41
Gewicht netto Kg:
4,100000
Gewicht brutto Kg:
4,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
41
Material:
MIT ZUGBAND, KNIEVERSTÄRKUNG, INNENTASCH
Produktart:
Wathose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.