Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 42
NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 42
NORWAY - S5 Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066934
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37130_42
EAN/GTIN:
     4025888214413
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

NORWAY - S5 WATHOSE PREMIUM MIT ZUGBAND

Norm: Stiefel: EN 345 S5
Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Zugband im Brustbereich
Knieverstärkung
1 Innentasche
inkl. 1 Reparatur-Set
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37130_42
Werksnummer:
37130-42
Gewicht netto Kg:
4,100000
Gewicht brutto Kg:
4,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
42
Material:
MIT ZUGBAND, KNIEVERSTÄRKUNG, INNENTASCH
Produktart:
Wathose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.