Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLLÉ SILIUM Schutzbrille (SILPSI) EN 166, Sichtscheibe klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BOLLÉ SILIUM Schutzbrille (SILPSI) EN 166, Sichtscheibe klar
BOLLÉ SILIUM Schutzbrille (SILPSI) EN 166, Sichtscheibe klar
BOLLÉ SILIUM Schutzbrille (SILPSI) EN 166, Sichtscheibe klar
Artikel-Nr.:
     1955-2000067093
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     41950
EAN/GTIN:
     4025888161328
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

BOLLÉ SILIUM SCHUTZBRILLE (SILPSI)

Norm: EN 166
Rahmen/Bügel: Metall, nickelfrei
Sichtscheibe:klar, kratzfest beschichtet
Rahmen/Bügel: Metall, nickelfrei
Sichtscheibe:grau, kratzfest beschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41950
Werksnummer:
41950
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-41950
Farbe:
klar
Material:
EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,12*
€ 136,9928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,68*
€ 135,2792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,54*
€ 130,3526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,89*
€ 126,0091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,53*
€ 108,9207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.