| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067118 Herst.-Nr.: 4239 EAN/GTIN: 8423246212891 |
| |
|
| | |
| PANORAMA-VOLLMASKE OHNE FILTER
Norm: EN 136 Klasse 2 aus Kautschuk beschlagfreie Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat mit Rundgewindeanschluss EN 148-1 5-Punkt-Bebänderung Ausatemventil
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4239 | Werksnummer: | 4239 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Material: | EN 136 - GEWINDE NACH EN 148-1 | Produktart: | Vollmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutzvollmaske klasse 2, helm masken kombination, vollmaske rd40 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,67* | € 55,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,05* | € 55,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|