Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster ELYSEE XXL 29x16 cm 4302


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kniepolster ELYSEE XXL 29x16 cm 4302
Kniepolster ELYSEE XXL 29x16 cm 4302
Artikel-Nr.:
     1955-2000067125
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4302
EAN/GTIN:
     4025888172058
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

ELYSEE KNIEPOLSTER XXL

Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Größe: 290 x 160 x 20 mm
ergonomisch geformtes Kniepolster
kann auf gewünschtes Format zugeschnitten werden
Material umweltfreundlich, unbedenklich
schwerentflammbar
schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt
aufpralldämpfend, formstabil, punktelastisch
Weitere Informationen:
eClassID:
40019113,00
HerstellerNr:
4302
Werksnummer:
4302
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-4302
Groesse:
29
Produktart:
Hosenschoner
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
441
25
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,29*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,39*
2 Tage
441
1
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 4,68*
3 Tage
441
1
€ 4,99*
ab € 3,34*
€ 4,93*
4 Tage
330
1
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.