Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALE TOP 4380, Knieschoner DIN EN 14404:2010 Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SCHALE TOP 4380, Knieschoner DIN EN 14404:2010 Schwarz
SCHALE TOP 4380, Knieschoner DIN EN 14404:2010 Schwarz
SCHALE TOP 4380, Knieschoner DIN EN 14404:2010 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000067131
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4380
EAN/GTIN:
     4025888223422
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

SCHALE TOP KNIESCHONER

Material: Polyurethan, geschäumt
Zertifiziert nach DIN EN 14404:2010
Schalenform mit Befestigungsschlaufen und 4 cm breitem Stretchband
für glatte und ebene Flächen
Leistungsstufe 0: OHNE Durchstichschutz
hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4380
Werksnummer:
4380
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
DIN EN 14404:2010 SCHWARZ
Produktart:
Knieschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.