Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAUGKUPPLUNG, C/52, Leichtmetall, 52 MM Schlauchweite 7005_52 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAUGKUPPLUNG, C/52, Leichtmetall, 52 MM Schlauchweite 7005_52 MM
SAUGKUPPLUNG, C/52, Leichtmetall, 52 MM Schlauchweite 7005_52 MM
SAUGKUPPLUNG, C/52, Leichtmetall, 52 MM Schlauchweite 7005_52 MM
Artikel-Nr.:
     1955-2000067279
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7005_52 MM
EAN/GTIN:
     4025888195941
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
druckkupplung c
druckkupplung

SAUGKUPPLUNG


Material: Leichtmetall
Schlauchweite: 52 MM
Storz-Größe: C/56
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7005_52 MM
Werksnummer:
7005-52
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C52- 52 mm
Produktart:
Saugkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.