Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 100 m 75 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 100 m 75 mm breit
Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 100 m 75 mm breit
Baustellen-Absperrband, Rot/Weiss, 81101 100 m 75 mm breit
Artikel-Nr.:
     1955-2000067440
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     81101_100 M
EAN/GTIN:
     4025888231618
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband

BAUSTELLEN-ABSPERRBAND

ROT/WEISS
Breite: 75 mm
Länge: 100 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81101_100 M
Werksnummer:
81101-100
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot weiss
Groesse:
100 Meter
Material:
ROT / WEISS
Produktart:
Baustellen-Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.