| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067455 Herst.-Nr.: 81776 EAN/GTIN: 4025888221404 |
| |
|
| | |
| VERBANDKASTEN, Erste-Hilfe
Norm: DIN 13157 ideal für Betriebe unter 50 Mitarbeiter (Verwaltung und Handel), kleinere Baustellen bei größeren Betrieben sind mehrere Koffer notwendig Koffer und Wandhalterung aus ABS
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 81776 | Werksnummer: | 81776 | Gewicht netto Kg: | 1,650000 | Gewicht brutto Kg: | 1,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Material: | BASISINHALT NACH DIN 13157 | Produktart: | Betriebsverbandkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Büroverbandkasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten en 13157 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,09* | € 44,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 57,92* | € 75,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|