Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAURERSCHNUR, PP, geflochten, 1 mm x 100 m, Bruchlast: 30 da N, Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAURERSCHNUR, PP, geflochten, 1 mm x 100 m, Bruchlast: 30 da N, Grün
MAURERSCHNUR, PP, geflochten, 1 mm x 100 m, Bruchlast: 30 da N, Grün
MAURERSCHNUR, PP, geflochten, 1 mm x 100 m, Bruchlast: 30 da N, Grün
Artikel-Nr.:
     1955-2000067478
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8315_003
EAN/GTIN:
     4025888007794
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm

MAURERSCHNUR

Material: PP (Polypropylen)
Bruchlast: 30 da N
Abmessung: 1 mm x 100 m
Farbe: Grün
auf Spule
geflochten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8315_003
Werksnummer:
8315-003
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: grün
Material:
100 METER
Produktart:
Maurerschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,32167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,84004*
€ 24,79965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,11002*
€ 23,93092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,46002*
€ 21,96742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,29002*
€ 20,57512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,93002*
€ 16,57672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.