Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 6m, DIN EN 12195-2, LC 2000daN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000067505
Hersteller:
Tector
Herst.-Nr.:
84510_6 M
EAN/GTIN:
4025888219616
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
ZURRGURT
Norm: DIN EN 12 195-2
Material: Polyester
Abmessung: 50 mm x 6 m
Zugkraft direkt LC (da N): 2000
Zugkraft Umreifung LC (da N): 4000
STF (da N): 300
Ausführung: 2 - teilig mit Spitzhaken
Farbe: Orange
Verschluß: Ratschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84510_6 M
Werksnummer:
84510-6M
Gewicht netto Kg:
2,450000
Gewicht brutto Kg:
2,450000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 METER
Material:
50 MM, LC 2000 daN, FARBE ORANGE TECTO
Produktart:
Zurrgurt
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Feldtmann
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
ratschen-zurrgurt 2-tlg 6 m x 50 mm rp-haken
,
ratschenzurrgurt 2 teilig
,
ratschenzurrgurt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen