Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUEIMER, mit Bügel, 20 l Fassungsvermögen, Schwarz Maße: Ø 374/282 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUEIMER, mit Bügel, 20 l Fassungsvermögen, Schwarz Maße: Ø 374/282 mm
BAUEIMER, mit Bügel, 20 l Fassungsvermögen, Schwarz Maße: Ø 374/282 mm
BAUEIMER, mit Bügel, 20 l Fassungsvermögen, Schwarz Maße: Ø 374/282 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067612
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8480_20 L
EAN/GTIN:
     4025888027334
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 20 l
baueimer

BAUEIMER

Maße: Ø 374/282 mm
Höhe: 267 mm
Gewicht: 850 g
Fassungsvermögen: 20 l
Farbe: Schwarz
aus hochfestem Polyethylen
verzinkte Metallösenbügel Ø 5mm
glatter Boden
niedriger Standrand
Liter-Skala am Rand
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8480_20 L
Werksnummer:
8480-20
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
20 Liter
Produktart:
Baueimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.