| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000080843 Herst.-Nr.: P-06105 EAN/GTIN: 0088381946834 |
| |
|
| | |
| Makita PZ BIT 1/4 P-06105 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-06105 | Werksnummer: | P-06105 | Gewicht netto Kg: | 0,113000 | Länge brutto mm: | 210,00 | Breite brutto mm: | 60,00 | Höhe brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,113000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PZ Bit 1x50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,62* | € 28,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,03* | € 28,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,28* | € 28,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,91* | € 28,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,39* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|