Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK 2216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelhülse HK 2216
Nadelhülse HK 2216
Nadelhülse HK 2216
Artikel-Nr.:
     1955-2000081866
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     HK2216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse

Qualitätsnadelhülse

Lagertyp: Nadelhülse
Welle (F) = 22mm
Aussendurchmesser (D) = 28mm
Breite (B) = 16mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-05
HerstellerNr:
HK2216
Werksnummer:
HK 2216
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-HK 2216
Produktart:
Nadelhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.