Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6028 ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillenkugellager 6028 ZZ
Rillenkugellager 6028 ZZ
Rillenkugellager 6028 ZZ
Rillenkugellager 6028 ZZ
Artikel-Nr.:
     1955-2000082238
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     6028ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625

Qualitätslager

Lagertyp: Rillenkugellager
Bohrung (d) = 140mm
Aussendurchmesser (D) = 210mm
Breite (B) = 33mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-07-01
HerstellerNr:
6028ZZ
Werksnummer:
6028 ZZ
Gewicht netto Kg:
3,350000
Gewicht brutto Kg:
3,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.