Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 609-2 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillenkugellager 609-2 RS
Rillenkugellager 609-2 RS
Rillenkugellager 609-2 RS
Rillenkugellager 609-2 RS
Artikel-Nr.:
     1955-2000082254
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     609-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 lfd
din 625

Qualitätslager

Lagertyp: Rillenkugellager
Bohrung (d) = 9mm
Aussendurchmesser (D) = 24mm
Breite (B) = 7mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-07-01
HerstellerNr:
609-2RS
Werksnummer:
609-2 RS
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625 bohrung 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.