Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6210 ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillenkugellager 6210 ZZ
Rillenkugellager 6210 ZZ
Rillenkugellager 6210 ZZ
Rillenkugellager 6210 ZZ
Artikel-Nr.:
     1955-2000082307
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     6210ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 lfd
din 625

Qualitätslager

Lagertyp: Rillenkugellager
Bohrung (d) = 50mm
Aussendurchmesser (D) = 90mm
Breite (B) = 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-07-01
HerstellerNr:
6210ZZ
Werksnummer:
6210 ZZ
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.