Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager Zweireihig 4205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillenkugellager Zweireihig 4205
Rillenkugellager Zweireihig 4205
Rillenkugellager Zweireihig 4205
Rillenkugellager Zweireihig 4205
Artikel-Nr.:
     1955-2000082635
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     4205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 lfd
din 625

Qualitätslager

Lagertyp: Rillenkugellager Zweireihig
Bohrung (d) = 25mm
Aussendurchmesser (D) = 52mm
Breite (B) = 18mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-07-01
HerstellerNr:
4205
Werksnummer:
4205
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-4205
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625 zweireihig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.