Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager 30202
Kegelrollenlager 30202
Kegelrollenlager 30202
Kegelrollenlager 30202
Artikel-Nr.:
     1955-2000082661
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     30202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager lfd
kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 15mm

Qualitätslager

Lagertyp: Kegelrollenlager
Bohrung (d) = 15mm
Aussendurchmesser (D) = 35mm
Breite (B) = 11,75mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-10
HerstellerNr:
30202
Werksnummer:
30202
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.