Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager 30206
Kegelrollenlager 30206
Kegelrollenlager 30206
Kegelrollenlager 30206
Artikel-Nr.:
     1955-2000082665
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     30206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager lfd
kegelrollenlager

Qualitätslager

Lagertyp: Kegelrollenlager
Bohrung (d) = 30mm
Aussendurchmesser (D) = 62mm
Breite (B) = 17,25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-10
HerstellerNr:
30206
Werksnummer:
30206
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.