Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager 30209
Kegelrollenlager 30209
Kegelrollenlager 30209
Kegelrollenlager 30209
Artikel-Nr.:
     1955-2000082668
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     30209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager lfd
kegelrollenlager

Qualitätslager

Lagertyp: Kegelrollenlager
Bohrung (d) = 45mm
Aussendurchmesser (D) = 85mm
Breite (B) = 20,75mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-10
HerstellerNr:
30209
Werksnummer:
30209
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.