Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager 30216
Kegelrollenlager 30216
Kegelrollenlager 30216
Kegelrollenlager 30216
Artikel-Nr.:
     1955-2000082675
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     30216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager lfd
kegelrollenlager

Qualitätslager

Lagertyp: Kegelrollenlager
Bohrung (d) = 80mm
Aussendurchmesser (D) = 140mm
Breite (B) = 28,25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-10
HerstellerNr:
30216
Werksnummer:
30216
Gewicht netto Kg:
1,620000
Gewicht brutto Kg:
1,620000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.