Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager 30303
Kegelrollenlager 30303
Kegelrollenlager 30303
Kegelrollenlager 30303
Artikel-Nr.:
     1955-2000082692
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     30303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
kegelrollenlager
kegelrollenlager lfd

Qualitätslager

Lagertyp: Kegelrollenlager
Bohrung (d) = 17mm
Aussendurchmesser (D) = 47mm
Breite (B) = 15,25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-10
HerstellerNr:
30303
Werksnummer:
30303
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-30303
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.