Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 33118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager 33118
Kegelrollenlager 33118
Kegelrollenlager 33118
Kegelrollenlager 33118
Artikel-Nr.:
     1955-2000082839
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     33118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager lfd
kegelrollenlager

Qualitätslager

Lagertyp: Kegelrollenlager
Bohrung (d) = 90mm
Aussendurchmesser (D) = 150mm
Breite (B) = 45mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-10
HerstellerNr:
33118
Werksnummer:
33118
Gewicht netto Kg:
3,110000
Gewicht brutto Kg:
3,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.