Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 33213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager 33213
Kegelrollenlager 33213
Kegelrollenlager 33213
Kegelrollenlager 33213
Artikel-Nr.:
     1955-2000082849
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     33213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager

Qualitätslager

Lagertyp: Kegelrollenlager
Bohrung (d) = 65mm
Aussendurchmesser (D) = 120mm
Breite (B) = 41mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-10
HerstellerNr:
33213
Werksnummer:
33213
Gewicht netto Kg:
1,980000
Gewicht brutto Kg:
1,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.