Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21309 CAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 21309 CAW33
Pendelrollenlager 21309 CAW33
Pendelrollenlager 21309 CAW33
Artikel-Nr.:
     1955-2000083035
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     21309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 45mm
Aussendurchmesser (D) = 100mm
Breite (B) = 25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
21309
Werksnummer:
21309
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
0,990000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-21309
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.