Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21310 CAKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 21310 CAKW33
Pendelrollenlager 21310 CAKW33
Pendelrollenlager 21310 CAKW33
Artikel-Nr.:
     1955-2000083036
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     21310CAKW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager lfd
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 50mm
Aussendurchmesser (D) = 110mm
Breite (B) = 27mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
21310CAKW33
Werksnummer:
21310 CAKW33
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.