Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21311 KC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 21311 KC3
Pendelrollenlager 21311 KC3
Pendelrollenlager 21311 KC3
Artikel-Nr.:
     1955-2000083038
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     21311K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager lfd
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 55mm
Aussendurchmesser (D) = 120mm
Breite (B) = 29mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
21311K
Werksnummer:
21311 K
Gewicht netto Kg:
1,700000
Gewicht brutto Kg:
1,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.