Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 22205
Pendelrollenlager 22205
Pendelrollenlager 22205
Artikel-Nr.:
     1955-2000083061
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     22205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager lfd
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 25mm
Aussendurchmesser (D) = 52mm
Breite (B) = 18mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
22205
Werksnummer:
22205
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-22205
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.