Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22206 CAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 22206 CAW33
Pendelrollenlager 22206 CAW33
Pendelrollenlager 22206 CAW33
Artikel-Nr.:
     1955-2000083063
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     22206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager lfd
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 30mm
Aussendurchmesser (D) = 62mm
Breite (B) = 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
22206
Werksnummer:
22206
Gewicht netto Kg:
0,276000
Gewicht brutto Kg:
0,276000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-22206
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.