Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22208 C W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 22208 C W33
Pendelrollenlager 22208 C W33
Pendelrollenlager 22208 C W33
Artikel-Nr.:
     1955-2000083067
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     22208CW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager lfd
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 40mm
Aussendurchmesser (D) = 80mm
Breite (B) = 23mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
22208CW33
Werksnummer:
22208 C W33
Gewicht netto Kg:
0,522000
Gewicht brutto Kg:
0,522000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-22208
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.