Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 22214
Pendelrollenlager 22214
Pendelrollenlager 22214
Artikel-Nr.:
     1955-2000083079
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     22214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 70mm
Aussendurchmesser (D) = 125mm
Breite (B) = 31mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
22214
Werksnummer:
22214
Gewicht netto Kg:
1,608000
Gewicht brutto Kg:
1,608000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0001-22214
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.