Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22217 EK/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 22217 EK/C3
Pendelrollenlager 22217 EK/C3
Pendelrollenlager 22217 EK/C3
Artikel-Nr.:
     1955-2000083084
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     22217CAKW33C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager ad 150mm
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 85mm
Aussendurchmesser (D) = 150mm
Breite (B) = 36mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
22217CAKW33C3
Werksnummer:
22217 CAKW33C3
Gewicht netto Kg:
2,675000
Gewicht brutto Kg:
2,675000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager lfd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.