Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22310 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 22310 K
Pendelrollenlager 22310 K
Pendelrollenlager 22310 K
Artikel-Nr.:
     1955-2000083118
Hersteller:
     LFD
Herst.-Nr.:
     22310K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2

Qualitätslager

Lagertyp: Pendelrollenlager
Bohrung (d) = 50mm
Aussendurchmesser (D) = 110mm
Breite (B) = 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-09-11
HerstellerNr:
22310K
Werksnummer:
22310 K
Gewicht netto Kg:
1,828000
Gewicht brutto Kg:
1,828000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.