Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 229.TTJ4 Senkfraeser 90° 10,4 - 25 mm, Set 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 229.TTJ4 Senkfraeser 90° 10,4 - 25 mm, Set 4-tlg
Facom 229.TTJ4 Senkfraeser 90° 10,4 - 25 mm, Set 4-tlg
Facom 229.TTJ4 Senkfraeser 90° 10,4 - 25 mm, Set 4-tlg
Artikel-Nr.:
     1955-2000085721
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     229.TTJ4
EAN/GTIN:
     3148511542903
Suchbegriffe:
Kegelsenker-Satz ohne Norm
Facom 229.TTJ4 Senkfraeser 90° 10,4 - 25 mm, Set 4-tlg Senkfräser 90° Satz im Blechkasten, 4-tlg. Lieferumfang: Senkfräser: 229.TT2 - 229.TT3 - 229.TT4 - 229.TT5 (mit einer Flasche Schmiermittel) Lieferung im Blechkasten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
229.TTJ4
Werksnummer:
229.TTJ4
Gewicht netto Kg:
0,594000
Gewicht brutto Kg:
0,594000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fräser, Schaber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,15*
€ 300,56*
Frei Haus
ab € 245,25*
€ 301,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,72*
€ 321,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,20*
€ 326,14*
Lager 1955
10
Frei Haus
ab € 304,10*
€ 368,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
215518
ab € 76,73*
Ähnlich
RS Pro
215467
ab € 83,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.