Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085937 Herst.-Nr.: 272.400L EAN/GTIN: 3148511628553 |
| |
|
| | |
| Facom 272.400L Ganzstahl-Schraubzwinge 0 - 400 mm Moment-Schraubzwinge mit breiter Ausladung Spannweite max. 400 mm Produktstärken: mit dem zusätzlichen Vorteil eines tiefen Spannarms und eines Schiebers zum Spannen breiter Werkstücke Ausladung: 150 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 272.400L | Werksnummer: | 272.400L | Gewicht netto Kg: | 4,130000 | Gewicht brutto Kg: | 4,130000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubstöcke - Schraubzwingen - Moment- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,71* | € 115,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,14* | € 115,63* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,55* | € 121,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 100,49* | € 127,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,24* | € 136,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|