Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 789.5 Anpresswerkzeug hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 789.5 Anpresswerkzeug hydraulisch
Facom 789.5 Anpresswerkzeug hydraulisch
Facom 789.5 Anpresswerkzeug hydraulisch
Artikel-Nr.:
     1955-2000087433
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     789.5
EAN/GTIN:
     3148517247031
Facom 789.5 Anpresswerkzeug hydraulisch Anpresswerkzeug hydraulisch Produktstärken: Anwendungsbeispiel: Batterie, Lichtmaschine, Anlasser, Heckklappe, Anhänger Qualitäts-Anpressen wie ab Werk dank des 35.000 N-Druckzylinders und des Auslösesystems am Ende des Anpressvorgangs. Es wird immer der richtige Druck gewährleistet Schneller und zuverlässiger als Schweißen Anpressen von Kabelverbindungen von 10 - 70 mm Um 360° drehbare Anpressköpfe für schwierige Zugänge Abmessungen des Anpresswerkzeugs (L x B x H): 215 x 180 x 30 mm Lieferung des Anpresswerkzeugs im Koffer mit 5 Druckstücken mit Sechskantprofil: 10 - 25 - 35 - 50- 70 mm
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
789.5
Werksnummer:
789.5
Gewicht netto Kg:
2,759000
Gewicht brutto Kg:
2,759000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Elektroarbeiten - LKW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.298,40*
€ 1.380,00*
Frei Haus
ab € 1.266,10*
€ 1.386,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,86*
€ 1.407,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,10*
€ 1.419,49*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.530,63*
€ 1.669,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,19*
€ 1.986,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,24*
€ 1.931,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,04*
€ 1.856,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,18*
€ 1.839,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,63*
€ 1.821,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.