| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089714 Herst.-Nr.: ED.691 EAN/GTIN: 3148510227184 |
| |
|
| | |
| Facom ED.691 Bit Serie 6 - Rille lang Pozidriv PZ1 Bit Serie 6 Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") mit Rille extra lang Abtrieb Pozidriv® PZ1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ED.691 | Werksnummer: | ED.691 | Gewicht netto Kg: | 0,013000 | Gewicht brutto Kg: | 0,013000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bits |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,22* | € 9,81* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,24* | € 10,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,95* | € 10,27* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 8,532* | € 11,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,32* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|