| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2000091782 Herst.-Nr.: RL.NANO-U112 EAN/GTIN: 3148519085532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Facom RL.NANO-U112 Steckschluessel-Set 1/4"" 12-Kant 27-tl Sortiment 1/4" - Antriebselemente, Bits Serie 1, Zwölfkant-Steckschlüssel, Umschaltknarre Zollmaße ultrakompakter Kasten, 27-tlg. Lieferumfang: Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": RL.161 Steckschlüssel 1/4" Zwölfkant: 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16" Bits 1/4" Serie 1 High Perf' ES.T: 4 - 6,5 - 8 mm Bits 1/4" Serie 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3 Bits 1/4" Serie 1 EH: 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32 mm Adapter für Steckschlüssel 1/4": ECR Universal-Kardangelenk 1/4": R.240A Verbindungsstück 1/4" für Bits, mit Standard-Federring: R.235 Schraubendreherheft 1/4", kurz: R.236C Verlängerung 1/4" 100 mm: R.210 Verlängerung 1/4" 55 mm: R.206 Leerer Koffer BV.RNANO-U Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | RL.NANO-U112 | Werksnummer: | RL.NANO-U112 | Gewicht netto Kg: | 0,702000 | Gewicht brutto Kg: | 0,702000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Radio"-Serie 1/4'' |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit pz1 1/4 25mm, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 148,92* | € 187,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 161,32* | € 197,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,96* | € 198,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,78* | € 202,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 176,99* | € 222,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|