| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000098802 Herst.-Nr.: DV20VB2 EAN/GTIN: 4966376287390 |
| |
|
| | |
| Hikoki DV20VB2WUZ Elektronik Schlagbohrschrauber 790W, 13mm Stahl 1 Zusatzhandgriff, 1 Tiefenanschlag, 1 Tranportkoffer Ø 20 mm in Mauerwerk / 790 W Vollwellensteuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl Extra langer Zusatzhandgriff für gute Führung Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch push-button Rechts-/Linkslauf Robustes Metallgetriebegehäuse Soft-touch-Handgriff für sicheres Handling Ergonomisches Design Schnellspannbohrfutter mit Arretierung Großflächiger Elektronikschalter mit Arretierung Technische Daten Leistungsaufnahme 790 W Bohren in Mauerwerk Ø 20 mm Bohren in Stahl Ø 13 mm Bohren in Holz Ø 40 mm Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-1000 min-1 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-3000 min-1 Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-13000 min-1 Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0-39000 min-1 Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm Bohrfutteraufnahme 1/2x20 Zoll UNF Max. Festdrehmoment 1. Gang 54 Nm Max. Festdrehmoment 2. Gang 19 Nm Getriebehals Ø 43 mm Eckmaß 23.5 mm Gesamtlänge 339 mm Gewicht 2.2 kg Lieferumfang 730 Watt, Ø 24 mm Bohrleistung in Beton 1 Schnellspannbohrfutter Staubgeschützte Einhand SDS-plus Werkezeugaufnahme Staubgeschützter Elektronik-Schalter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DV20VB2 | Werksnummer: | DV20VB2WUZ | Gewicht netto Kg: | 9,700000 | Länge brutto mm: | 350,00 | Breite brutto mm: | 623,00 | Höhe brutto mm: | 237,00 | Gewicht brutto Kg: | 9,700000 | Ursprungsland: | Ireland | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 147,97* | € 187,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 169,10* | € 221,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|