Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000155728 Herst.-Nr.: DT7969M-QZ EAN/GTIN: 5035048083734 |
| |
|
| | |
| Display mit 12 x DT7969-QZ ( EAN einzel 5035048083727 )- 32 tlg. XR Bit-Set - Der prakrische BegleiterProduktmerkmale• Bits in Profiqualität (T: 15, 20, 25, 30, 40 / Pz: 1, 2, 3 / Ph: 1, 2, 3 / Hex: 3, 4, 5 / Sl: 4.5, 5.5, 6.5)• Hochwertiger Magnetbithalter integriert• Langlebiges und schlagfestes Tough Case• Mit Gürtelclip Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-05-92-90 | HerstellerNr: | DT7969M-QZ | Werksnummer: | DT7969M-QZ | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 390,00 | Höhe netto mm: | 73,00 | Gewicht netto Kg: | 3,670000 | Gewicht brutto Kg: | 3,670000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 129,35* | € 159,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 126,92* | € 160,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 130,25004* | € 160,50* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 140,25* | € 171,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|