Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Bit-Set DT7969-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Bit-Set DT7969-QZ
DeWalt Bit-Set DT7969-QZ
DeWalt Bit-Set DT7969-QZ
Artikel-Nr.:
     1955-2000155729
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7969-QZ
EAN/GTIN:
     5035048083727
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gürtelholster
32 tlg. XR Bit-Set - Der praktische BegleiterInhalt:PH 1 x 25mm 1PH 2 x 25mm 2PH 3 x 25mm 1 PZ 1 x 25mm 1PZ 2 x 25mm 2PZ 3 x 25mm 1 Sl 0,5x3,0x25mm 1Sl 0,8x4,0x25mm 1Sl 0,8x5,0x25mm 1Sl 1,2x6,5x25mm 1 3mm x 25mm Hex 14mm x 25mm Hex 15mm x 25mm Hex 16mm x 25mm Hex 1 T 10 x 25mm 1T 15 x 25mm 1T 20 x 25mm 1T 25 x 25mm 1T 27 x 25mm 1T 30 x 25mm 1T 40 x 25mm 1 T 10 H x 25mm Security 1T 15 H x 25mm Security 1T 20 H x 25mm Security 1T 25 H x 25mm Security 1T 27 H x 25mm Security 1T 30 H x 25mm Security 1T 40 H x 25mm Security 1 1/4x 1/4 Adaptor 1Mag. Bithaltet 1
Weitere Informationen:
eClassID:
21-05-11-90
HerstellerNr:
DT7969-QZ
Werksnummer:
DT7969-QZ
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,89*
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 14,97*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 14,97*
pro Satz
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 15,28*
Lager 1955
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT71516-QZ
ab € 18,34*
Ähnlich
DeWalt
DT70717-QZ
ab € 0,2802*
Ähnlich
DeWalt
DT70704-QZ
ab € 0,3387*
Ähnlich
DeWalt
DT71570-QZ
ab € 0,399*
Ähnlich
DeWalt
DT7944S-QZ
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.