| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000321791 Herst.-Nr.: 203-XL-KRR EAN/GTIN: 4012802783520 |
| |
|
| | |
| INA 203-XL-KRR Spannlager, mit zylindrischem Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 203-XL-KRR | Werksnummer: | 930100005 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Breite brutto mm: | 18,30 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 40,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,41* | € 10,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,98* | € 12,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,807* | € 13,477* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,43* | € 14,28* | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,06* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,98* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|