| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000322409 Herst.-Nr.: NA2208 EAN/GTIN: 4012802424089 |
| |
|
| | |
| INA NA2208-2RSR Stützrolle, beidseitig Lippendichtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NA2208 | Werksnummer: | 932001122 | Gewicht netto Kg: | 0,486000 | Breite brutto mm: | 23,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,486000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 80,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stützrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,28* | € 54,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 43,61* | € 54,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,77* | € 59,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,51* | € 66,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,89* | € 67,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,89* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|