Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Wõlzlagerstahl LR201 X-2RSR Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Wõlzlagerstahl LR201 X-2RSR Laufrollen
Standard-Wõlzlagerstahl LR201 X-2RSR Laufrollen
Standard-Wõlzlagerstahl LR201 X-2RSR Laufrollen
Artikel-Nr.:
     1955-2000323219
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR201 X-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen ina
INA LR201-X-2RSR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LR201 X-2RSR
Werksnummer:
10066291
Gewicht netto Kg:
0,047000
Breite brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,047000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
12,00
Aussendurchmesser mm:
35,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 8,90*
ab € 9,76*
€ 13,77*
2 Tage
23
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,78*
1 Tag
143
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 14,91*
1 Tag
141
€ 4,90*
ab € 10,57*
€ 14,91*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.