| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000323220 Herst.-Nr.: LR201-RRU EAN/GTIN: 4012802823769 |
| |
|
| | |
| INA LR201-RRU Laufrollen, beidseitig abgedichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LR201-RRU | Werksnummer: | 930100279 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Breite brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Innendurchmesser mm: | 12,00 | Aussendurchmesser mm: | 35,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,95* | € 18,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,97* | € 18,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,00* | € 18,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,97* | € 21,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,9548* | € 21,9448* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,97* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|